NC-hogedruk-machineklem T-Rex, Type: 125

Artikelnummer: 361202 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-Rex
Type 125
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Draaimoment 30 Nm
Gewicht 18 kg
Totale lengte L 256 mm
Breedte basisdeel B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Langssleuf l H8 30 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
Bevestigingsboring u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires T-Rex
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361202 125
EAN/GTIN 4250364401951
Nummer fabrikant 6921888000155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Boven- en onderkant geslepen. Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansystemen steekmaat 200 mm.

Kenmerk:

Stabiel, compact basisdeel (GGG 60) met tegelijkertijd een grote spanwijdte. Volledig gekapselde en genitreerde spindel (verhoogde bedrijfszekerheid, geoptimaliseerde spaanbescherming, gemakkelijk te reinigen).

Functie:

Spannen met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm) met een minimale verloren spanrand aan het werkstuk (in combinatie met bekken / klemstukken). Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtoverbrenging.

Toepassing:

Veilig en snel spannen van onbewerkte delen, snijbrand- en zaagsneden door binnendringen van geharde en verwisselbare klemstukken in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot sterkte ca. 1000N/mm2, met uitzondering van geharde materialen.

T.b.v.:

Opspanbekken vast nr. 361206; 361208.
Opspanbekken mobiel nr. 361207; 361209.

Levering:

4 Bevestigingsbouten, dop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch. Tevens 3 stiftsleutels (SW 5 / 8 / 10).

Accessoires:

  • Console, zie nr. 361230 gr. 125.
  • Klemstukken, zie nr. 361238 - 361250; 361260
  • Getrapte bekken, zie nr. 361210; 361215.
  • Opspanbek vast, zie nr. 361206 gr. 125.
  • Opspanbek pendelend, zie nr. 361207 gr. 125.
  • Opspanbek universele klemset, zie nr. 361208 gr. 125.
  • Opspanbek universele klemset, mobiel pendelend, zie nr. 361209 gr. 125.
  • Universele set Grip, zie nr. 361345 gr. 125.
  • Neertrekbekken, zie nr. 361228; 361229 gr. 125.
  • Momentsleutel nr. 656050 gr. 60
  • Klemstukbek, zie nr. 361217; 361218.
  • Beschermingsstrip, zie nr. 361223 gr. 125.
  • Spanpen nr. 360025, 25M10 resp. 25M10/138.
  • Uitlijn- en positioneringsset nr. 360530.

Downloads en documenten

Geschikte producten