{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor type | 125 | |
| Bekbreedte b | 165 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 43,5 mm | |
| Bekhoogte h | 16 mm | |
| Beklengte l | 79 mm | |
| Spanbereik maximaal rond | 226 / 250 mm | |
| Spanbereik minimaal rond | 80 / 80 mm | |
| Spanbereik maximaal vierkant | 185 / 247 mm | |
| Spanbereik minimaal vierkant | 26 / 27 mm | |
| Geschikt voor kleurcode | T-Rex; Centro Gripp | |
| Producttype | Bankschroefbekken |
| Artikelnummer | 361207 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364401678 | |
| Nummer fabrikant | 6921884072042 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |