Uitlijn- en fixeerset, T-groefmaat van de tafel: 12mm

Artikelnummer: 360530 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

T-groefmaat van de tafel (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

T-groefmaat van de tafel 12 mm
Producttype Uitlijnhulp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360530 12
EAN/GTIN 4250364401296
Nummer fabrikant 6921285600031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Levering:

Inclusief 4 schroeven, onderlegschijven, 4 T-groefstukken, 2 T-groef-pasblokken.

Tip:

360800 125/200 - Kan ook voor 360405-90 en 360600-90 worden gebruikt.