• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Universele neertrekbek, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel, Voor type: 125

Artikelnummer: 361229 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Bekhoogte h 34 mm
Hoogte h1 16 mm
Beklengte l 61 mm
Lengte l1 21 mm
Lengte l2 8,8 mm
Geschikt voor kleurcode T-Rex; Centro Gripp
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361229 125
EAN/GTIN 4250364402057
Nummer fabrikant 6921884102031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spanwijdtes:
Hoge zijde met veerbladen
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Hoge zijde zonder veerbladen
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Getrapte zijde zonder veerbladen
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Toepassing:

Neertrekken met geslepen veerbladen voor ruwe en bewerkte spanvlakken. Click-snelwisselsysteem voor opname van Click-strips. Hoge spannauwkeurigheid voor parallel of exact haaks bewerken. Spanvlakken laten nauwelijks zichtbare indrukken achter.

Levering:

inclusief veerbladen.

Tip:

veerbladen apart bestellen!