• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SCHL 9.5-22BF Span- en draaigereedschaphouder voor automatische draaibanken met verschuifbare kop. Spannen aan twee kanten mogelijk.

Artikelnummer: 2802078
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2802078
EAN/GTIN 7291075315417
Nummer fabrikant 2802078
L-nummer L23920 3234

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Overl. lengte (OAL): 4,921″.

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.315″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,02″
  • totale lengte (OAL): 4.921″
  • Ashoogte (H): 3/8″
  • Asbreedte (B): 3/8″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSCUT INNOVAL" Bekijk alles