SCHL 12.7-22BF-JHP Span- en draaigereedschaphouder voor draaibanken met verschuifbare kop en automatische draaibanken met gerichte koelmiddeltoevoer.

Artikelnummer: 2802150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSCUT INNOVAL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2802150
EAN/GTIN 7291075355758
Nummer fabrikant 2802150
L-nummer L23920 3306

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Overlengte (OAL): 4,92″.

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.315″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
  • Hovedlængde (venstre): 0.815″
  • Samlet længde (OAL): 4.92″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "SWISSCUT INNOVAL" Bekijk alles