• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Spiestang-klauwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en vaste getrapte bekken, DIN 702-3, Type: 250/8

Artikelnummer: 313135 250/8
Korting
€ 4.080,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Opname korte conus 8
Type 250
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 10 mm - 250 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 92 mm - 252 mm
Spanslag per bek S 7,7 mm
Buiten-⌀ A 256 mm
Doorlaat E 62 mm
Centreerconus-⌀ B 139,735 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M16
Sleutel binnenzeskant K 16 mm
Gewicht 33,9 kg
Maximaal toerental 4.200 min-1
Kleurcode voor accessoires Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313135 250/8
EAN/GTIN 2050001928849
Nummer fabrikant 0819233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
  • Lange levensduur en extreem hoge precisie.
  • Modulair beschermbussysteem.
  • Zeer korte insteltijden.
  • Klauwplaatlichaam inzetgehard tot ⌀ 315 mm.
  • Grote doorlopende boring (maat E!).
  • Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
  • Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem ‘F’ en systeem ‘Duro’.
  • Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
  • Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-⌀.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set vaste getrapte bekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200313350.

Downloads en documenten

Geschikte producten