P290 ACK2.0-4-2.1-W150-18 Uitgebreide spiraal frezen met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3106252
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106252
EAN/GTIN 7291075317428
Nummer fabrikant 3106252
L-nummer L23980 2344

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 2,1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 5,91″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 12
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 2,1″
  • fluittentelling (NOF): Identificatie 4
  • -snijplaat P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 5,91″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles