F45NM D125-08-40-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3103316
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie 16MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103316
EAN/GTIN 7291075179972
Nummer fabrikant 3103316
L-nummer L23980 1027

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 137 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 137 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 137 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44,3 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles