FF WOMT 09T320T IC928 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5603325
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603325
EAN/GTIN 7291075162424
Nummer fabrikant 5603325
L-nummer L23970 472

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2 mm, lengte snijelement (INSL) 10,6 mm, dikte snijelement (S) 3,95 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter van snijhuis (INSBD) 9,3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,95 mm
  • Maximale voeding fz max. 2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,7 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles