Excentrische bus 32 mm

Artikelnummer: 290392 32
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D2 48 mm
L1 65 mm
L2 50 mm
voor ⌀ Ds 25 mm
Producttype Excentrische bus

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290392 32
EAN/GTIN 4045197997203

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbereik van maximaal ± 0,5 mm.
Een maatstreepje op de schaalverdeling komt overeen met 0,03 mm.

Toepassing:

Voor de fijnafstelling van spiebaan- en profielsteekhouders op draaibanken zonder y-as.

T.b.v.:

Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.