SCHL 9.5-22BF Faragó- és esztergaszerszámtartó csúszó- és esztergagépekhez és esztergagép-automatákhoz. Két oldalról történő rögzítés lehetséges.

Cikkszám: 2802078
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SWISSCUT INNOVAL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2802078
EAN / GTIN 7291075315417
Gyártó száma 2802078
L-szám L23920 3234

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,1″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,02″
  • Teljes hossz (OAL): 4,921″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.315″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.02″
  • teljes hossz (OAL): 4.921″
  • szár magasság (H): 3/8″
  • szár szélesség (B): 3/8″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSCUT INNOVAL" Összes megtekintése