{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Binnendraaidiepte tot | 11×D | |
| Trilling | gedempt | |
| Systeem | DM | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Totale lengte L | 660 mm | |
| Middenverplaatsing H basisdeel | 5 mm | |
| niet spanbaar bereik S | 239 mm | |
| Aanbevolen spanlengte | 200 mm | |
| Montageschroevenset | 269026 3 | |
| Stekker voor koelmiddelaansluiting | 269208 | |
| Hogedrukverbindingsslang | 269207 | |
| geschikte wisselsnijkoppen | 264838; 264839 | |
| Producttype | Boorstangbasisdeel |
| Artikelnummer | 264934 DM/50 | |
| EAN/GTIN | 4062406231378 | |
| Nummer fabrikant | 264934 DM/50 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |