{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Systeem | QC | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Aansluiting / scheidingspunt | 20 mm | |
| ISO-code wisselsnijkop | SCLCR | |
| geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
| Aanzethoek | 95 graden | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 24 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 13 mm | |
| Totale lengte L | 20 mm | |
| Wissel plaat- schroef | 269023 2 | |
| Producttype | Snijkop |
| Artikelnummer | 264834 QC/20 | |
| EAN/GTIN | 4251414902411 | |
| Nummer fabrikant | 264834 QC/20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |