{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 27,5 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
| Verstelbereik ⌀ | 27,5 mm - 31,5 mm | |
| Snijlengte Lc | 86 mm | |
| Totale lengte L | 245 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 160600 27,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197250940 | |
| Nummer fabrikant | 160600 27,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |