{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 27,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Justerområde ⌀ | 27,5 mm - 31,5 mm | |
Skärlängd Lc | 86 mm | |
totallängd L | 245 mm | |
skaftstorlek □ | 14,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160600 27,5 | |
EAN / GTIN | 4045197250940 |