{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 31,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Verstelbereik ⌀ | 31,5 mm - 37 mm | |
Snijlengte Lc | 98 mm | |
Totale lengte L | 280 mm | |
Schacht-vierkant □ | 18 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160600 31,5 | |
EAN/GTIN | 4045197250957 | |
Nummer fabrikant | 160600 31,5 |