{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Verstelbereik ⌀ | 13,5 mm - 15,5 mm | |
Snijlengte Lc | 50 mm | |
Totale lengte L | 146 mm | |
Schacht-vierkant □ | 7 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160600 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197250896 | |
Nummer fabrikant | 160600 13,5 |