Reguliuojamų rankiniai plėstuvai 27,5 mm

Prekės Nr.: 160600 27,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 27,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Reguliavimo ribos ⌀ 27,5 mm - 31,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 86 mm
Bendras ilgis L 245 mm
Koto keturbriaunis □ 14,5 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 160600 27,5
EAN / GTIN 4045197250940

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelis reguliavimo diapazonas. Tiksliai reguliuojama kalibriniais žiedais arba mikrometru. Pjaunančioji dalis su kūgio formos kreipiančiąja; pjovimo briaunos užkuprintos ir nušlifuotos.
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį