{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
| Verstelbereik ⌀ | 18 mm - 21 mm | |
| Snijlengte Lc | 65 mm | |
| Totale lengte L | 178 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 160600 18 | |
| EAN/GTIN | 4045197250919 | |
| Nummer fabrikant | 160600 18 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |