• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Elektricienshandschoen, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094919 9
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Bescherming tegen radioactiviteit (EN421)
  • Veiligheidsklasse: 0

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EN 60903 categorie A (zuren) ja
EN 60903 categorie C (extreem lage temperaturen) ja
EN 60903 categorie Z (ozon) ja
Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 97,6 g
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Norm Bescherming tegen radioactiviteit (EN421)
Dragermateriaal Latex
Handschoenmaat 9
Maximale spanningsbeveiliging 1.000 V
Lengte 360 mm
Kleur zwart / rood
Veiligheidsklasse 0
EN 60903 AZC
Handschoentype Elektricienshandschoenen
Producttype Elektricienshandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094919 9
EAN/GTIN 076490104719
Nummer fabrikant RIG014B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

De isolerende Marigold-handschoenen voor elektriciens van zuiver natuurrubberlatex worden vervaardigd voor een unieke flexibiliteit en beweegbaarheid van de vingers. De anatomische pasvorm in de natuurlijke ruststand van de hand en de niet-verspreide vingers voorkomen een snelle vermoeidheid van de hand.

Specificatie:

Werkzaamheden met het risico van contactspanning van WS ≥ 1.000 V.