{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | RUNNER | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | zwart | |
| Maat EU | 46 | |
| Geslacht | Heren; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345 | |
| Bovenmateriaal | Textiel | |
| Grip | ja | |
| Teenbeschermkap | ja | |
| Materiaal teenbeschermkap | Staal | |
| Zool met doorloopbescherming | ja | |
| Materiaal doorloopbescherming | Textiel | |
| Gesloten hielgedeelte | ja | |
| Veiligheidsklasse | S1PS | |
| Sluiting | instapmodel | |
| Hieldemping | ja | |
| Gewichtsafhankelijke demping | nee | |
| Eigenschap schoen | geschikt voor orthopedische inlegzolen; gedempte zool (reboundzool); metaalvrije zool | |
| Schachtuitvoering | laag | |
| Producttype | Lage schoenen |
| Artikelnummer | 092011 46 | |
| EAN/GTIN | 4043692415482 | |
| Nummer fabrikant | 83700 46 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |