Laag model schoen zwart RUNNER 25 ESD, S1PS, EU-schoenmaat: 37

Artikelnummer: 092011 37
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-Schuhgröße Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RUNNER
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 37
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Textil
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Schutzklasse S1PS
Verschluss Schlupf
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung nee
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092011 37
EAN/GTIN 4043692415390
Nummer fabrikant 83700 37
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Omschrijving

Ausführung:

Sportlich, moderner Sicherheitsschuh RUNNER 25 bietet extrem flexible Passform dank enganliegender Monosock. Das zu 100% gewebte, nahtlose Obermaterial aus sehr komfortablem und elastischen Light Knit bietet optimalen Halt und ein natürliches Laufgefühl.
  • PET-Obermaterial aus REPREVE® Fasern.
  • Dauerhaft, aktive Feuchtigkeitsregulierung dank aktiv-X Funktionsfutter.
  • Metallfreie Durchtritthemmung mit XP® Zwischensohle.
  • Stahlkappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, druckentlastende Einlegesohle und reaktionsfreudige Sohlentechnologie.
  • clima-stream® Konzept für maximale Atmungsaktivität im Schuh.
  • SPORTY Sohlensystem mit Lamellen für natürliches Abrollverhalten sowie sehr guter Dämpfung im Fersenbereich.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR

Downloads en documenten

Geschikte producten