• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hervulbare vullingen edding 8881 voor diepgat bouwmarker edding 8880, Type: 8702999

Artikelnummer: 085017 8702999
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (0,73 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 8881
maximale streepdikte 3 mm
minimale streepdikte 1 mm
Schrijfkleur Grafiet; Rood; Geel
UV-bestendig ja
Geschikt voor materialen metaal; hout; Steen; Papier; Plastic
Clip nee
Setinhoud 6
Producttype Grafietstift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085017 8702999
EAN/GTIN 4057305063113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hervulbare vullingen voor edding 8880 diepgat bouwmarker (nr. 085017 gr. 8702112).

​​​​​​​De edding 8881 hervulbare vullingen kunnen gemakkelijk worden vervangen door de drukknop aan het achterste uiteinde van de edding 8880 diepgat bouwmarker eraf te schroeven.
Set van 6 op kleur gesorteerde vullingen. Voor nauwkeurige markeringen op ruwe en gladde oppervlakken zoals hout, plastic, karton, metaal en tegels. De vervangbare vulling heeft een diameter van 2,8 mm. Set bevat 2 grafietvullingen, 2 rode en 2 gele vullingen (op wasbasis). Gele en rode vullingen (structuur op wasbasis) zijn ideaal voor zeer gladde en donkere oppervlakken. Watervast (behalve op glas). Lichtbestendig. Vullingen bewaren bij maximaal 40 °C.

Levering:

2 Grafietvullingen, 2 rode vullingen, 2 gele vullingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan