• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Soldeerrookafzuiging Easy Arm 2, Aantal filters/armen: 2

Artikelnummer: 082304 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal filters/armen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afzuigvolume per arm 110 m2/h
Totale lengte 490 mm
Totale breedte 255 mm
Totale hoogte 470 mm
Gewicht 15 kg
Energievoorziening Netvoeding
Netfrequentie 50 Hz - 60 Hz
Netspanning 100 V - 240 V
Wattage 80 W
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Afzuiginrichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082304 2
EAN/GTIN 4003008095333
Nummer fabrikant 0CA10-002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge afzuigcapaciteit − Efficiënte filtercapaciteit − Stille werking. Filter van de proceslucht door 3 niveaus:
  • Voorfilter voor stof en grotere deeltjes.
  • Combifilter voor microdeeltjes.
  • Actieve-koolstoffilter bindt schadelijke gassen.

Montage van het systeem gebeurt met geschikte tafelhouder. Accessoires zoals afzuigarmen en -mondstukken vindt u in de onlineshop onder nr. 082306082313.
De afzuigcapaciteit wordt op het systeem met een druk op de knop voor elke afzuigarm individueel ingesteld.
Visuele en akoestische indicator voor filterwissel. Filters met identieke bouw voor EASY ARM 1 en EASY ARM 2. Interface voor het aansluiten van i-CON-soldeerstations.