Vloeiboor standaard (met kraag) Lang Uni, Schroefdraad: M5

Artikelnummer: 080755 M5
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Schachtdiameter 6 mm
Snijkantdiameter, min. 4,5 mm
Snijkantdiameter, max. 4,5 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter producenttolerantie
Aantal snijkanten 1
Productaanduiding (type) N
Materiaal VHM
Verspaningsgroep M (roestvrij staal); N (non-ferrometalen); P (staal)
Aansluiting scheidingspunt 1
Toerental max. 2.600 min-1
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080755 M5
EAN/GTIN 4069515008822
Nummer fabrikant 080755 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor standaard (met kraag).
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript