Rechte persluchtslijper G2414, spantang-⌀ 6 mm kort, Type: S085

Artikelnummer: 079447 S085
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent G2414 S085
Afgegeven vermogen 500 W
Maximaal toerental 8.500 min-1
Maximale luchtbehoefte 252 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 13 mm
Gewicht 0,78 kg
Geluidsproductie 70 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079447 S085
EAN/GTIN 7322590019860
Nummer fabrikant 8423031258
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen 8500 en 25.000 1/min.
Korte uitvoering, lengte 215 mm.
Spantang-⌀ 6mm.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):
ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.