{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 66 mm | |
b2 | 33 mm | |
Schachtbreedte b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 46 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-multi-opname |
Artikelnummer | 319191 25 | |
EAN/GTIN | 4045197641816 | |
Nummer fabrikant | 319191 25 |