Uitvoering:
De nieuwe GARANT GreenPlus handschoenen overtuigen door hun duurzaamheid, maar bieden toch een hoog draagcomfort en een goede bestendigheid.
De duurzame multifunctionele handschoen is gemaakt van 86% gerecycled nylon garen (geldt voor gr. 9) (meer dan 78% gerecycled materiaal in het eindproduct). Dit resulteert in een reductie van de CO2-voetafdruk van 83 g (vergeleken met standaard multifunctionele nylon handschoenen) per paar (geldt voor gr. 9). 18-Gauge-breitechnologie voor een excellent vingergevoeligheid. Palm met lichte PU-coating. Met touchscreenmogelijkheid. Precisie, flexibiliteit en vingergevoeligheid in droge werkomgevingen.
Tip:
Milieuvriendelijke, 100% plasticvrije verpakking. Deze handschoenen kunnen alleen worden aangeschaft in een complete verpakkingseenheid (VPE) of in een veelvoud daarvan.