{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Afschrijfhoogte | 350 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Zuildoorsnede | 35×15 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Voetlengte | 180 mm | |
Voetbreedte | 98 mm | |
Gewicht | 4,8 kg | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 445000 350 | |
EAN/GTIN | 4059192016807 | |
Nummer fabrikant | 4426100 |