{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorsnede van de geleiderail | 19,5×9,5 mm | |
Spanwijdte | 300 mm | |
Uitsteeklengte | 100 mm | |
Maximale spankracht | 3.500 Nm | |
Producttype | Lijmtang |
Artikelnummer | 860250 300 | |
EAN/GTIN | 4008158030661 | |
Nummer fabrikant | EHZ30-2K |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Eenhands-lijmtang, Spanwijdte: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 48,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitsteeklengte | 100 mm | 90 mm |
Maximale spankracht | 3.500 Nm | |
Doorsnede van de geleiderail | 19,5×9,5 mm | 20×6 mm |
Spanwijdte | 300 mm | 300 mm |
Spreidwijdte | 200 mm - 565 mm | |
Producttype | Lijmtang | Lijmtang |