• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Accu-nat-/droogzuiger GAS1810L

Artikelnummer: 070231 GAS1810L
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
  • Volumestroom: 1.440

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GAS 1810L
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Inhoud van de bak 7,5 l
Lengte zuigslang 1,6 m
Volumestroom 1.440 l/min
Gewicht zonder accu 6 kg
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070231 GAS1810L
EAN/GTIN 3165140995405
Nummer fabrikant 06019C6302

Omschrijving

Uitvoering:

Accustofzuiger voor mobiel zuigen. Eenvoudig transport en comfortabel gebruik dankzij draaglus, waaraan de stofzuiger kan worden opgehangen.

Levering:

Zonder accu en zonder lader.
  • 1 × vloerzuigmond, Bosch-nummer: 2608000707
  • 1 × voegenzuigmond, 250 mm, Bosch-nummer: 2608000661
  • 1 × schouderriem, Bosch-nummer: 2608000706
  • 4-dlg. wielenset, Bosch-nummer: 2608000705
  • 1 × adapter voor elektrisch gereedschap, Bosch-nummer: 2608000708
  • 1 × gebogen buis, Bosch-nummer: 2608000659
  • 1 × vlakgevouwen filter, Bosch-nummer: 2608000663
  • 3-dlg. zuigbuisset, Bosch-nummer: 2608000660
  • 1 × slang, 1,6 m, Bosch-nummer: 2608000658

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866. Bijbehorend autostartsysteem vindt u onder nr. 070237 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen