Palletwagen met weegschaal, Belastbaarheid: 2000kg

Artikelnummer: 919915 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (kg) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Lengte 1.550 mm
Breedte 540 mm
Vorklengte 1.150 mm
Vorkbreedte 160 mm
Hefbereik 85 mm - 205 mm
Aantal inbegrepen batterijen 4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081557 LR6
Belastbaarheid 2.000 kg
Materiaal zwenkwielen Polyurethaan
Materiaal vorkrollen Polyurethaan tandem
Kleur geel - zwart
Weegschaal ja
Weegbereik 1 kg - 2.000 kg
Gewicht 117 kg
Producttype Palletwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919915 2000
EAN/GTIN 4017976021225
Nummer fabrikant 2122

Omschrijving

Uitvoering:

Frame en vorken met torsievrije schaalconstructie.
Weegschaal met weegbereik 1−2000 kg, met een nauwkeurigheid van ± 2 kg. Afronding op 1 kg. LCD-weergave, touch-panel met AAN-/UIT-knop en tarraknop, voeding door 4×1,5V AA-batterijen (meegeleverd).

Uitvoering - afbeelding:

Vorkrollen polyurethaan, tandem.
Zwenkwielen polyurethaan.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Kleur:

Geel / zwart, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen