{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleuren | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Bakvolume | 500 l | |
Hoogte | 680 mm | |
Lengte | 1.440 mm | |
Breedte | 780 mm | |
Stortrand hoogte | 495 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 60 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 200 mm | |
Vorkkokers gr. A | 200 mm | |
Vorkkokers gr. D | 60 mm | |
Vorkkokerafstand B | 150 mm | |
Belastbaarheid | 1.000 kg | |
Aftapkraan uitvoering | Aftapkraan zonder zeef | |
Kantelmechanisme | Trekkabel | |
Uitrusting geperforeerde plaat | Geperforeerde tussenplaat | |
met vorkkokers | ja | |
Trekkabel | ja | |
oliedicht gelast | ja | |
Gewicht | 130 kg | |
Producttype | Kiepbak |
Artikelnummer | 919930 500 | |
EAN/GTIN | 2050001936752 |