• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

ROLL werkplaatssysteem RWS2.0 - 2,175m set met houten werkblad

Artikelnummer: RWS2-11BS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RWS2-11BS
EAN/GTIN 3662424174742
Nummer fabrikant RWS2-11BS

Omschrijving

Omschrijving:

  • ROLL werkplaatssysteem voor het optimaliseren van uw werkplaats
  • Structuur van geëpoxeerd plaatstaal
  • Kleur: Zwart RAL 9005.

Levering:

  • RWS2-CHSPPBS: 2 bovenkasten met deur
  • RWS2-MBS6TBS: Onderkast met 6 laden - 3 laden 60mm hoog / 2 laden 130mm hoog / 1 lade 200mm hoog
  • RWS2-MBSPPBS: Onderkast met 2 massieve deuren
  • RWS2-DRAWERBS: Lade voor onder de onderkast
  • RWS2-PPAV1BS: 6 geperforeerde panelen - 6x 6mm in stappen van 12mm
  • RWS2-PB3: Houten werkblad 2.. 000mm
  • RWS-LIGHT: 3 LED lampen
  • RWS-SHELFBS: 3 plateaus voor geperforeerde panelen
  • RWS2-BASEMBS: 2 sets van 2 sokkels om de hoogte van het werkblad te vergroten
  • RWS2-TUBESBS: 3 bevestigingssets - 2 epoxygelakte metalen rails voor snelle en eenvoudige montage van werkbladen