{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Totale lengte L | 143 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 6 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302425 6 | |
EAN/GTIN | 4062406110048 | |
Nummer fabrikant | 302425 6 |