Snijbestendige armbescherming uvex C500 Sleeve, Lengte: 34cm

Artikelnummer: 094590 34
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex C500
EN 388 2X4XC
Snijbeschermingsklasse C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Dragermateriaal Bamboe viscose, glas, polyamide, HPPE
Kleur groen
Gewicht 37 g
Inhoud 1
Producttype Arm-snijbescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094590 34
EAN/GTIN 4048612027103
Nummer fabrikant 6049107

Omschrijving

Uitvoering:

uvex C500 sleeve. Siliconenvrije en ademende snijbestendige armbescherming van snijbeschermingsklasse C. Klittenbandsluiting voor fixatie voor een goede grip.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Levering:

1 stuk armbescherming.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.