{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | Schakelbare magneet | |
Draadaansluiting | M5 | |
Positionering draadaansluiting | centrisch | |
Hechtkracht | 320 N | |
Lengte | 40 mm | |
Breedte | 30 mm | |
Hoogte | 35 mm | |
Producttype | Magneetvoet |
Artikelnummer | 442125 S | |
EAN/GTIN | 7290005399848 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Statiefvoet met fijninstelling, Type: S
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
490 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadaansluiting | M5 | M5 |
Uitvoering | Schakelbare magneet | Schakelbare magneet |
Positionering draadaansluiting | centrisch | centrisch |
Breedte | 30 mm | 30 mm |
Hechtkracht | 320 N | 320 N |
Hoogte | 35 mm | 36 mm |
Producttype | Magneetvoet | Magneetvoet |