Rolbandmaat, Lengte: 2m

Artikelnummer: 461900 2
(5,98 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 12,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 2 m
Bandbreedte 13 mm
Behuizing lengte 62 mm
Behuizing breedte 26 mm
Behuizing hoogte 59 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461900 2
EAN/GTIN 4045197949257
Nummer fabrikant 461900 2

Omschrijving

Uitvoering:

Een bijzonder hoogwaardige rolbandmaat met een behuizing van glasvezelversterkte polyamide en automatische terugloop.
Voor een perfecte grip zijn de contactvlakken en stopknop bekleed met 2-componenten-Haptoprene .
Glijlagers met teflon zorgen voor zachte glijeigenschappen en een buitengewoon lichte loop.
Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols.
Ingezet aluminium profiel aan de onderzijde voor een nauwkeurige positionering.
Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De extra ontspiegeling zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.
mm-verdeling