{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 265 mm | |
Voor aluminium en koperen blindklinknagels | 3 mm - 5 mm | |
Voor stalen blindklinknagels | 3 mm - 4 mm | |
Gewicht | 500 g | |
Producttype | Blindklinktang |
Artikelnummer | 770200 HN35 | |
EAN/GTIN | 4045197197368 | |
Nummer fabrikant | 770200 HN35 |