{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GSZ4-280EL | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 350 W | |
Toerentalbereik | 13.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maximale spantang-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Kabellengte | 4 m | |
Elektronische toerentalkeuze | ja | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 077261 722324 | |
EAN/GTIN | 4014586880594 | |
Nummer fabrikant | 72232460000 |