{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 12 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | E-torc | |
Totale lengte L | 263 mm | |
Draaimomentbereik | 1,5 Nm - 12 Nm | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 500 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek; Rekgrens; Doordraaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 185,5 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 203 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655001 12 | |
EAN/GTIN | 4002805936597 | |
Nummer fabrikant | 3034631 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektronische moment-/draaihoeksleutel, met afzonderlijk display en verbindingskabel E-Torc QR, maximaal draaimoment: 12Nm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 7.260,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 401,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 698,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 519,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 698,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Weergave | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Draaimomentbereik | 1,5 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Totale lengte L | 263 mm | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar | niet verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 203 mm | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |