Ponceuse excentrique pneumatique, Type: G2438-65C

Réf.: 079655 G2438-65C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant G2438-6.5C
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 540 l/min
⌀ plateau-support 150 mm
Type d'aspiration Externe
Course 5 mm
Poids 0,9 kg
Niveau sonore 85 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 8,7 m/s2
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079655 G2438-65C
EAN / GTIN 7322590012755
Réf. fabricant 8423031325

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane. Utilisation confortable grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique. Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations avec vérin en acier, niveau sonore faible.
Pour le ponçage grossier et intermédiaire avec course de 5 mm. Raccord pour aspiration externe.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.
Plateaux-supports auto-agrippants DynaMaze pour 079655 et 079656 réf. X61V et réf. 58436, voir 567872 réf. 150.