Paire de gants Camapur® Comfort 616+, Taille des gants: 7

Réf.: 094245 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Disponibilité
768 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: 0,6 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Camapur®
Contenu 1
Propriété électrostatique 0,6 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
Référence fabricant Camapur Comfort 616+
Ajustement Excellent
EN 388 3131X
Matériau support Polyamide
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 240 mm - 260 mm
Couleur blanc
Matériau revêtement PU
Taille des gants 7
Poids 36 g
Tricot technologique 13G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF oui
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Moyen
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure 1
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094245 7
EAN / GTIN 4008198761679
Réf. fabricant 061607941E

Description

Exécution:

Camapur® Comfort 616+. Grâce à leur revêtement fin, ces gants offrent une sensibilité extrême au porteur qui dispose ainsi d'un toucher très naturel. Néanmoins, la résistance à l'abrasion mécanique reste relativement élevée. Lavables pour une durée de vie prolongée.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.