Mâchoires coniques, trempées

Réf.: 87239
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 87239
EAN / GTIN 4020772087234
Réf. fabricant 87239
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Opis:

Tapered seat, hardened and tempered
Made of C45, tempered. Suitable for screw strength according to 12.9. Use only for flat closed ring surfaces (not permitted for slotted holes, we recommend DIN 6319G for this purpose).

Cecha szcz.:

  • Size: M20
  • D2: 23.2
  • D4: 36
  • D5: 31
  • H3: 7.5
  • F max.: 117 kN
  • VE: 25
  • Weight: 32 g