Poulie pour échelles coulissantes à corde en 2 et 3 parties

Réf.: 19686
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, gris Gris clair
Teinte, blanc Ivoire clair
Couleur gris; blanc
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19686
EAN / GTIN 4031405196865
Réf. fabricant 019686
Article hors catalogue L90110 1044
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour échelles à câbles en 2 et 3 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 45 mm
  • Hauteur : 62 mm
  • Longueur : 70 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Diamètre du rouleau : 70 mm