• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Chaise pivotante de travail ESD, garnissage en tissu, avec patins et repose-pieds, haute, Couleur: BLACK

Réf.: 972691 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Exécution Assise haute
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Plage de réglage en hauteur 590 mm - 860 mm
Couleur matériau de l'assise noir
Type de produit Chaise pivotante de travail

Identification et classification

Référence article 972691 BLACK
EAN / GTIN 4016849626277
Réf. fabricant JCN7210120
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Siège et dossier à rembourrage tissu ESD conducteur, confortable, doux et respirant. Dossier avec coque conductrice en plastique. Piètement en aluminium poli. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Connectez-vous