• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Cisaille à onglet, Longueur totale: 210mm

Réf.: 769900 210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 210 mm
Longueur de coupe 60 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Réf. fabricant 3104
Fabricant/personne responsable Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Description

Exécution:

Corps en tôle d’acier, couteaux en acier spécial de haute qualité, (revêtement antiadhésif PTFE), revêtement des couteaux en alliage léger avec 2 butées de 45° et repères pour 15°, 60° et 90°. Poignées revêtues de plastique et protection antidérapante; cisailles chromées, très brillantes.

Utilisation:

Pour la coupe en onglet de lattes et profilés en plastique, caoutchouc ou bois.

Remarque(s):

Couteaux de rechange, voir code art. 769905 (catalogue de pièces de rechange).