HM390 TCKT 0703PCTR IC330 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Réf.: 5607769
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607769
EAN / GTIN 7291075327335
Réf. fabricant 5607769
Article hors catalogue L23910 283

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 7.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.15 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 60 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 7.8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.15 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

Porte-outils :