Batterie LI-ION M12B3 3,0 ah

Réf.: 4932451388
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
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932451388
EAN / GTIN 4002395157969
Réf. fabricant 4932451388
Article hors catalogue L00800 272

Description

Description:

  • Fournit jusqu'à 3x plus d'autonomie ainsi qu'une durée de vie x2 comparée aux autres technologies Lithium-ion standards ou Milwaukee®
  • (le resultat dépend de l'outil et de l'application)
  • La protection REDLITHIUM™ ainsi que la technologie Milwaukee® REDLINK™ assurent une protection contre les surchauffes pour éviter tout dommage lors d'utilisations abusives
  • Cage monobloc pour un maintien, une solide protection des celulles et des vibrations
  • Utilisable jusqu'à -20°C sans compromettre l'autonomie ou la durée de vie de la batterie

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x M12 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 3.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : Blister
  • Poids [kg] : 0.2
  • Variante du produit : M12 B3
  • Tension [V] : 12